missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe

Codice prodotto. 17824322
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Tip
Luer Tip, Cemented
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17824322

Marca: Hamilton™ CAL81601

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.

  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 5 mL.

Specifica

Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale PTFE
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.406 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0161 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.530 in.
Diametro (sistema metrico) interno 10.3 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13.5 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1005 SL
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Sample Lock
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato