missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 50 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Conical Side Port
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Luer Tip
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 50 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | PTFE |
| Calibro dell'ago | 22s G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.041 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.0059 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.15 mm |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.0283 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.305 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.03 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.75 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto