missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Aminocaproic acid, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Aminocaproic acid |
| Punto di fusione | 204.0°C to 209.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | H2N(CH2)5CO2H |
| Quantità | 2.5 kg |
| Beilstein | 04,434 |
| Indice di Merck | 15,427 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 6-Aminocaproic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto