missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Guanto monouso nitrile, senza polvere
Click to view available options
Size:
Extra piccolo
Piccolo
Media
Grande
Molto grande
doppio XL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Protegge da una vasta gamma di rischi chimici evitando allergie al lattice di Tipo I e IV.
- Senza lattice, senza polvere.
- Formulazione a basso modulo per una migliore vestibilità e per ridurre l'affaticamento della mano.
- Facile da indossare e da togliere.
- Categoria III, conforme al standard EN 374.
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | Regolazione UE 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, Regolazione UE 1935/2004 & 10/2014 |
| Descrizione | AQL 1,0 |
| Colore | blu |
| Monouso | Sì |
| Hand | Ambidestri |
| Laboratory/Cleanroom Use | Laboratorio |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Powdered | Sin polvo |
| Size | Grande |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto