missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Guanto monouso nitrile, senza polvere

Codice prodotto. p-7160353
Click to view available options
Size:
Piccolo
Media
Grande
Molto grande
doppio XL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16253162

Marca: SHOWA™ 758007S

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Guanto monouso robusto di protezione chimica, senza silicone e altamente resistente alla penetrazione! Molta alta resistenza alla rottura!

  • Guanto più spesso con eccezionale resistenza agli agenti chimici.
  • Evita i rischi di allergia al lattice, Tipo I e IV.
  • Sensazione di seconda pelle, consistenza più morbida e facile da indossare.
  • Formulazione a basso modulo per una migliore vestibilità e per ridurre l'affaticamento della mano.
  • Finitura testurizzata dei popastrelli per una presa migliore.
  • Senza polvere e silicone.
  • Dissipatore elettrostatico in uso (ESD).
  • Categoria III, conforme agli stabdard EN 374 ed EN 455.

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) Regolazione UE 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, Regolazione UE 1935/2004 & 10/2011
AQL 0.65
Colore Cobalt Blue
Monouso Sì
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrilo
Powdered senza polvere
Size Piccolo
Sterilità non sterili
Spessore (sistema metrico) 0,20 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Modello 7580S
Tipo di imballaggio scatola distributore
Dimensioni porta (sistema metrico) 24 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato