missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ 90° Angle Bracket with Inner Thread
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
0.5 in.
1 in.
3/4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene construction
- Autoclavable to 121°C
- Safe for use with foodstuffs
- Supplied in packs of 10
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensioni filo | 1 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 28.5 mm |
| Product Type | 90° Bend Inner Thread |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto