missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 96-well Solid Bottomed Microplates
Click to view available options
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Round Bottom (U-well)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Ideally suited for agglutination tests
- No sharp corners, which means that they can be pipetted easily and cleanly
- Suitable for +/- analyses
- Solid bot
Specifica
Specifica
| Rottura | No |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | Non Binding |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 40 to 280 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto