missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Vinyl Printer Tape

Codice prodotto. 11563974
Click to view available options
:
White; Dimensions (LxW): 15.24m x 50.8mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11563974

Marca: Brady™ 114761

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Descrizione BMP71 Label Printer Tapes
Tipo di adesivo Acrylic, Pressure-sensitive
Colore White
Finitura Gloss
Materiale Vinyl
Product Type Printer Tape
Da utilizzare con (applicazione) Security identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71
Brillantezza 60° 70 Gardner Units
Etichette per riga 1
Quantità 1 Ea.
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Spessore (sistema metrico) 0.015 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato