missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tygon A-60-G Chemical Dispensing Tubing

Codice prodotto. 30053430 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
11/16 in.
13/16 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30053430

Marca: Tygon 5010654

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specially formulated tubing offers excellent resistance to inorganic fluids

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Outstanding resistance to heat, UV, and ozone. Use in temperatures ranging from -60°C to 135°C (-75°F to 275°F). High flexural fatigue strength—ideal for use in peristaltic pumps. Heat sealable—no fittings needed to join tubing

Specifica

Diametro (sistema imperiale) interno 1/4 in.
Materiale Tygon A-60-G
Diametro (sistema imperiale) esterno 3/8 in.
Overall Length (Metric) 50 ft.
Colore Black
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato