missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ SPC™ MRO15-DPS-E Absorbents MRO Plus Perforated Absorbent Roll
Click to view available options
:
MRO15-DPS-E Alternate Part Number
Descrizione
MRO15-DPS-E is a 2-ply, grey, heavy weight, bonded and double perforated universal sorbent roll that absorbs industrial liquids including oils, water, solvents, coolants, etc.
- One sided spunbound gives extra strength as well as less lint.
- Perforated down the middle and cross-wise for ease of use and to minimize waste.
- A high quality universal sorbent for applications where a combination of good absorption and added strength is required.
- Ideal solution for catching overspray that comes from machinery.
Specifica
Specifica
| Colore | Gray |
| Capacità (sistema imperiale) | 12.152 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 46 L |
| Tipo | Absorbent Roll |
| Modello | Universal Sorbent |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 75.459 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 14.96 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 38 cm |
| Alternate Part Number | MRO15-DPS-E |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto