missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Foro di accesso per BINDER KB ECO Series

Codice prodotto. 17512885 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Dimensione della porta:
100 mm Left
100 mm Right
100 mm Top
30 mm Left
30 mm Right
30 mm Top
50 mm Left
50 mm Right
50 mm Top
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17512885

Marca: BINDER™ 80122118

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Access Port for BINDER KB ECO Series is an option for Series KB ECO Refrigerated Incubators with environmentally friendly Thermoelectric Cooling.

  • Foro di accesso con tappo in silicone

Specifica

Descrizione Foro di accesso con tappo in silicone - 100 mm, a sinistra
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER series KB ECO
Materiale Steel
Tipo Access Port
Dimensione della porta 100 mm Left
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato