missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Foro di accesso per BINDER KB ECO Series
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Dimensione della porta:
100 mm Left
100 mm Right
100 mm Top
30 mm Left
30 mm Right
30 mm Top
50 mm Left
50 mm Right
50 mm Top
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Foro di accesso con tappo in silicone
Specifica
Specifica
| Descrizione | Foro di accesso con tappo in silicone - 50 mm, in alto |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER series KB ECO |
| Materiale | Steel |
| Tipo | Access Port |
| Dimensione della porta | 50 mm Top |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto