missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testo™ Accurate Immersion/Penetration Probe
Click to view available options
Tempo di risposta:
5 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Immersion/Penetration Probe |
| Accuracy | ±0.2°C (–25 to 75.0°C), ±0.4°C (–35 to –25.1°C), ±0.4°C (75 to 80°C) |
| Tempo di risposta | 5 sec. |
| Temperature Range (Metric) | -35°C to +80°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto