missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00, RIG0011B

Codice prodotto. p-7244887
Click to view available options
Size:
9
10
Dimensione della confezione:
1 paio

Codice prodotto. 17789347

Marca: Ansell RIG0011B090

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00, RIG0011B are form-fitting electrical safety gloves, offering versatile protection and durable comfort.

  • Heightened durability and flexibility: ActivArmr™ Electrical Insulating Gloves Class 00 - RIG0011B are made with natural rubber latex, making them both durable and flexible
  • Advanced ergonomics: These electrical insulated gloves’ hand-at-rest shape and non-splayed fingers limit hand fatigue when used continuously
  • Elevated comfort: A spacious flared cuff means these low-voltage* electrical gloves grant wearers breathable comfort
  • Specialized defenses: They are arc flash certified (APC 1 in combination with 96-002 leather protectors) and resistant to acid, ozone and very low temperatures**
  • Arc flash certified as per IEC 614821-2:2014 and ASTM F2675:2021 standards
  • Increased practicality: Donning and doffing are simplified by their smooth finish
  • Certified protection: These insulated gloves also satisfy applicable CSA, NFPA and OSHA standards
  • *Voltage AC maximum 500 V (DC maximum 750)
  • **Category A, Z and C respectively
  • For applications with risk of touch voltage, Electrical Contractors, Hybrid engine manufacturing and repair, Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO), Mass Transit Repair and Maintenance, Power maintenance, repair and transmission, Telecom repair near electrical wires
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Colpo d'arco Level 1
Certifications/Compliance (Europe) CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM F2675:2021, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH Compliant
Colore Black
Hand Ambidestri
Materiale Natural Latex
Product Type Glove
Size 9
Da utilizzare con (applicazione) For applications with risk of touch voltage
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm
Tensione 500 V
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato