missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2, Black, 14 in.

Codice prodotto. 17855601
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
1 paio
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17855601

Marca: Ansell RIG214B110

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ActivArmr Electrical Insulating Gloves provide the ultimate fit, comfort and performance for electrical workers' safety and protection.

  • Performance Profile comfort
  • Natural Rubber Latex for ultimate durability and flexibility
  • Ergonomically-designed hand at rest shape for less hand fatigue
  • Generous flared cuff allows room for clothing and improves ventilation
  • Case hardened finish provides smoother surface for easy donning and doffing performance and protection
  • Product meets all applicable NFPA, OSHA and CSA standards
  • Environmentally-Friendly
  • Proprietary dipping process
  • ISO 14001 certified manufacturing facility
  • Electrical Glove Class 2 offers arc flash protection Class 2 in accordance with EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) CE Number, Category III, Class 2
Colore Black
Hand Specific
Materiale Natural Latex Rubber
Product Type Electrical Insulating Gloves
Size 11
Da utilizzare con (applicazione) Applications with risk of touch voltage, Electrical Contractors, Hybrid engine manufacturing and repair, Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO), Mass Transit Repair and Maintenance, Power maintenance, repair and transmission, Telecom repair near electrical wires
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Serie RIG214B
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm
Tensione 17000/25500
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato