missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ ActivArmr™ Electrical Protection Gloves

Codice prodotto. 17338182
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
1 paio
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17338182

Marca: Ansell™ RIG0011Y120

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

I guanti isolanti da elettricista sono realizzati in lattice di gomma naturale, con un processo di rivestimento proprietario ed ecocompatibile, per conferire massima flessibilità e destrezza.

  • I guanti isolanti da elettricista sono realizzati in lattice di gomma naturale, con un processo di rivestimento proprietario ed ecocompatibile, per conferire massima flessibilità e destrezza
  • La forma ergonomica della mano a riposo e le dita non divaricate riducono l'affaticamento
  • Il polso allargato lascia il giusto spazio per gli indumenti
  • La progettazione prevede anche una finitura liscia, per infilare e sfilare facilmente il guanto
  • Certificati resistenti agli acidi (Categoria A), all'ozono (Categoria Z) ed anche alle temperature molto basse (Categoria C).
  • Applicazioni con rischio di tensione da contatto  AC≥1.000 V (DC≥1.500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Applicazioni Industrial
Colore Yellow
Hand Specific
Materiale Natural Latex Rubber
Product Type Class 00 Gloves
Size 12
Da utilizzare con (applicazione) Applications with risk of touch voltage; Electrical Contractors; Hybrid engine manufacturing and repair; Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO); Mass Transit Repair and Maintenance; Power maintenance, repair and transmission; Telecom repair near electrical wires
Stile polso guanto Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Tensione 1000 V
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato