missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ ActivArmr™ Electrical Protection Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- I guanti isolanti da elettricista sono realizzati in lattice di gomma naturale, con un processo di rivestimento proprietario ed ecocompatibile, per conferire massima flessibilità e destrezza
- La forma ergonomica della mano a riposo e le dita non divaricate riducono l'affaticamento
- Il polso allargato lascia il giusto spazio per gli indumenti
- La progettazione prevede anche una finitura liscia, per infilare e sfilare facilmente il guanto
- Certificati resistenti agli acidi (Categoria A), all'ozono (Categoria Z) ed anche alle temperature molto basse (Categoria C).
- Applicazioni con rischio di tensione da contatto AC≥1.000 V (DC≥1.500)
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Yellow |
| Hand | Specific |
| Materiale | Natural Latex Rubber |
| Product Type | Class 00 Gloves |
| Size | 7 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applications with risk of touch voltage; Electrical Contractors; Hybrid engine manufacturing and repair; Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO); Mass Transit Repair and Maintenance; Power maintenance, repair and transmission; Telecom repair near electrical wires |
| Stile polso guanto | Straight |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
| Tensione | 1000 V |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto