missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr Gloves Class 0 - RIG014R

Codice prodotto. p-200080403
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
10 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17888128

Marca: Ansell RIG014R070

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ActivArmr Gloves Class 0 - RIG014R are durable electrical protection gloves, ensuring safety and everyday usability.

  • Electrical Insulating Gloves are made from natural rubber latex using a proprietary environmentally friendly dipping process for ultimate flexibility and dexterity.
  • Their ergonomic hand-at-rest shape and non-splayed fingers reduce hand fatigue.
  • The generous flared cuff allows room for clothing.
  • The design also features a smooth-finish for easy donning and doffing.
  • Certified for resistance to acid (Category A), Ozone (Category Z) and very low temperatures (Category C).
  • Applications with risk of touch voltage AC maximum 1000 V (DC maximum 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colpo d'arco Arc Rating of APC 1, Arc flash certified as per IEC 614821-2:2014 and ATSM F2675:2021 standards
Certifications/Compliance (Europe) CE Number, Ecovadis label, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, PPE category ELECTRICAL, Category III, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH Compliant
Colore Red
Hand Specific
Materiale Natural Rubber
Product Type Electrical Insulating Gloves
Size 7
Da utilizzare con (apparecchiatura) Applications with risk of touch voltage Electrical Contractors Hybrid engine manufacturing and repair Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO) Mass Transit Repair and Maintenance Power maintenance, repair and transmission Telecom repair near electrical wires
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm
Tensione 1000 VAC, 1500 DC
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato