missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
InSphero Akura™ 384 Spheroid Microplate
Click to view available options
:
Polystyrene membrane
Descrizione
- The Akura™ 384 Spheroid Microplate is our ultimate spheroid screening plate unifying robust liquid and spheroid handling with automated high-throughput screening applications.
- The flat bottom and black walls of the InSphero 384-well plate facilitate fluorescent imaging, while the special well design allows medium exchange, dosing, and endpoint determination in the same plate saving time and resources.
- All-in-one plate allowing spheroid formation, long-term culturing and analysis in one single plate
- Spheroid/organoid morphology and functionality are preserved in long-term cell culture
- Superior fluorescent imaging quality with a continuous, flat-bottom, 125 μm Polystyrene membrane, and a black-walled body
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | SBS Standard |
| Matrice | 24 x 16 |
| Colore | Black, Clear Bottom |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Screening Plate |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Sterile |
| Forma pozzetto | Square, Flat Bottom (F-well) |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto