missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ AlbuMAX™ I Lipid-Rich BSA

Codice prodotto. p-7181327
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10496223

Marca: Gibco™ 11020088

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

AlbuMAX™ I Lipid-Rich BSA

  • This is a GIBCO Custom Product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store in refrigerator (2°C to 8°C).
Tipo di cellula Mammalian Cells
Forma Solid
Product Type BSA
Sterilità Sterile
Linea di prodotti AlbuMAX, Gibco
Quantità 5 kg
Shipping Condition Room Temperature
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato