missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Alcohol Hydrometer with Certification

Codice prodotto. 17876523
Click to view available options
Alcohol Range:
0 to 20%
105 to 125%
125 to 145%
145 to 165%
165 to 185%
185 to 206%
20 to 40%
40 to 60%
60 to 80%
75 to 95%
80 to 120%
90 to 110%
Incrementi:
0.20%
0.50%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17876523

Marca: VEE GEE 6613IC

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Verify the alcohol content of your ethyl alcohol-based spirits with our proof scale hydrometer. Tolerances match those laid out by IRS specifications.

  • Alcohol proof range differ depending on model
  • IRS Specification Size differ depending on model
  • li>Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm

Specifica

Tipo Alcohol Hydrometer
Incrementi 0.50%
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Descrizione Alcohol Hydrometer, Proof Scale, IRS Specification, Size I, with Certification
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Alcohol Range 60 to 80%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato