missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa-amilasi batterica, grado tecnico, 50-100 unità/mg, Fisher Chemical

Codice prodotto. 10112090 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10112090

Marca: Fisher Chemical A/7190/44

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

5g, Glass Jar

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 5 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Amylase bacterial
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato