missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ ALPHATEC™ 53-003
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Unique rubber polymer and plastic laminate technology delivering maximum chemical protection against an extremely broad set of chemical types.
- Unique manufacturing process allows for the glove to be form fitting.
- Raised diamond palm pattern for enhanced grip.
- Unique donning and doffing layer to allow ease of use.
- Anti-static according to EN 1149-3.
- Natural rubber and silicone free.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016 |
| Chlorinated | No |
| Descrizione | AlphaTec 53-003 the revolutionary glove that redefines chemical protection combined with integral support for mechanical and heat protection. Our innovative design combines an advanced rubber polymer coating with cutting-edge plastic laminate technology, setting a new benchmark in chemical permeation performance whilst delivering comfort and tactility. |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Black |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Neoprene |
| Product Type | Neoprene Gloves |
| Size | 9 |
| Spessore (sistema imperiale) | 17 mil |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto