missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 58008 Guanto di protezione del braccio
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
10 paia
Description
- Protezione estesa dell'avambraccio
- L'eccellente presa bagnata e asciutta migliora la destrezza e riduce l'affaticamento della mano
- Polso ampio, che permette la calzata sopra l'indumento
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact |
| Chlorinated | Yes |
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Green |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Protective Gloves |
| Size | 8 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction