missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ 87-137 Super Thin Unlined Latex Gloves

Codice prodotto. 16378735
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8.5
9.5
Dimensione della confezione:
12 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16378735

Marca: Ansell 87137075BP

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Finitura a rombi invertiti su palmo e dita per una buona presa asciutta. Basso modulo per un affaticamento minimo della mano.

  • Highly resistant to water based chemicals
  • Beaded cuff for tear resistance and easy donning
  • Diamond pattern on palms and fingers enhances grip in wet or dry conditions
  • Approved for use in food-safe applications
  • AQL 0.6
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Applicazioni Industrial
Colore Natural
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 0.018 in.
Finger Thickness (Metric) 0.5 mm
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 0.016 in.
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Product Type Latex Gloves
Size 7.5
Spessore (sistema imperiale) 0.018 in.
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
EN388 Standard X010A
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLT
Stile polso guanto Con bordino
Resistente a Water Based Chemicals
Serie 87-137
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato