missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 18 in. Solvex™ 37-185 Nitrile Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
12 paia
Descrizione
Heavy-duty, elbow length nitrile chemical resistant gloves suitable for a wide range of applications.
- La struttura in nitrile protegge da abrasioni, tagli, lacerazioni e punture
- Il design delle dita curve e il palmo contornato contribuiscono a ridurre l’affaticamento
- Taglio pieno per facilitare e semplificare l’aggancio
- Non contiene allergeni proteici Non favorisce la dermatite da contatto
- Verde scuro
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificazione/Conformità | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Category III |
| Chlorinated | Yes |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Green |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 7 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto