missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ AlphaTec™ Solvex™37-186

Codice prodotto. 15866932
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15866932

Marca: Ansell™ 37186100

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni

  • Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex™ è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore.
  • I guanti di nitrile Sol-Vex™ rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.
  • La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno.
  • La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa.
  • La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità EN ISO 374-1:2016/Type A/AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016 Bacteria, EN388:2016/4102X
Classificazione Category III
Materiale polso Nitrile
Stile di taglio Index
Descrizione High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications
Coating Material Nitrile
Colore Green
Cut Resistance Rating 1
Monouso Reusable
Finitura esterna Sandpatch
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free
Powdered Powder Free
Product Type Immersion Gloves
Size 10
Sterilità Non-sterile
Stile 37-186
Spessore (sistema metrico) 0.65 mm
Da utilizzare con (applicazione) Chemical and Liquid Protetion
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Straight
Modello 37-186
Tipo di imballaggio Polybag/cardboard box
Valori nominali perforazione 2
Quantità 1 Pair/bag, 12 Pair/carton
Resistente a Chemical and Liquid Protection
Serie Solvex™
Dimensioni (L x P) 453 x 130 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 453 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Peso (sistema metrico) 97.7 g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato