missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Solvex™37-186
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex™ è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore.
- I guanti di nitrile Sol-Vex™ rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno.
- La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa.
- La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Nitrile |
| Certificazione/Conformità | EN ISO 374-1:2016/Type A/AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016 Bacteria, EN388:2016/4102X |
| Classificazione | Category III |
| Materiale polso | Nitrile |
| Stile di taglio | Index |
| Descrizione | High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Green |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto