missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aalborg™ Aluminum Direct Reading Flowmeter P-Style
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1.15 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rib-guided or fluted metering tubes facilitate stable and accurate readings
- Magnifier lens in front shield to enhance reading resolution
- Interchangeability of Flow Tubes and floats
- Ease of installation and exchange of flow tubes
- Glass flow tubes are prevented from turning during the tightening phase of the assembly procedure
- Chemical compatibility
- Simple means of panel mounting
Specifica
Specifica
| Tipo | Flowmeter |
| Accuracy | ±5% |
| Velocità di flusso dell'aria | 1.15 LPM |
| Valori nominali pressione | 13.8 bar |
| Ripetibilità | ±0.25% |
| Larghezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | 121°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto