missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bryson Packaging™ Foglio di alluminio in rotoli

Codice prodotto. 15301026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15301026

Marca: Bryson Packaging™ AKL300060D10M

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ideale per l'uso in autoclave. I fogli di alluminio in rotoli Bryson Packaging™ sono indicate per molte applicazioni di laboratorio tra cui: chiusura di flaconi e provette per coltura, prevenzione di fuoriuscite, riduzione dell'evaporazione e della perdita di calore, copertura di tappi in sughero e realizzazione di navicelle per pesata o piatti.

  • Available in a variety of widths
  • Can be cut to any length, cutter provided with box
  • Sealing, weighing and transferring samples

Specifica

Applicazioni Chiusura flaconi, provette per coltura, prevenzione di fuoriuscite, riduzione dell'evaporazione e della perdita di calore, copertura di tappi in sughero e realizzazione di navicelle per pesata o piatti, adatto per l'uso in autoclave
Descrizione Lamina di alluminio
Descrizione articolo Lamina di alluminio
Product Type Foglio di alluminio
Larghezza (sistema metrico) 440 mm
Materiale Alluminio
Spessore 10 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cutter per lamina
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato