missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate, 98+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 170°C (decomposition) |
| Materiale o nome chimico | Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate |
| Punto di fusione | 70°C to 73°C |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 2 g |
| Peso formulazione | 648.17 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto