missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Wear respiratory protection

Codice prodotto. p-7159911
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15604547

Marca: Brady™ 820365

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sign compliant to ISO 7010.

  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use

Specifica

Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC M017-Dia 100-AL-CRD/1
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 1.016 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Round
Lingue Global
Colore White on Blue
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato