missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminum Mandatory Signs
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Testo visualizzato:
Cotton Blouse
Hearing Protection
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX and the European Directive 92/58 / EEC |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Ea. |
| Diametro (sistema metrico) | 315 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and outdoor safety signs |
| Forma | Round |
| Testo visualizzato | Cotton Blouse |
| Product Type | Mandatory Sign |
| Colore | White on Blue |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto