missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Mandatory Signs
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Testo visualizzato:
Protective Gloves
Use Head Protection
Use breathing protection
Use face shield
Use full protective
Use overshoes
Use protective hood
Using Foot
Wear protective apron
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 251-DIA 200-B7525 |
| Materiale | Aluminum, Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Aluminum with Polyester Overlaminate |
| Diametro (sistema metrico) | 200 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and outdoor safety signs |
| Spessore | 0.271 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 140°C |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto