missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Amber LDPE Amber Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Opaque
- For storage of light-sensitive substances
- With screw cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | LDPE |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 25 |
| Bocca | Stretta |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto