missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammonium Persulfate, ACS, ≥98%, Ultrapure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
Descrizione
A high speed initiator used to catalyze acrylamide polymerization.
Working Stock Solution (10%):
- Ammonium Persulfate - 1 gm
- dH2O to 10 ml
- This solution should be stored at 4°C and prepared fresh weekly.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Persulfate |
| Punto di fusione | 120°C (decomposition) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 10 g |
| Numero UN | UN1444 |
| Peso formulazione | 228.19 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grado | ACS |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 1.982 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto