missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Sterile Gloves

Codice prodotto. 17883582
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
50 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.

Codice prodotto. 17883582

Marca: Ansell 6034152

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.

Nitrile, sterile pair packed, powder free examination glove featuring extended cuff.

  • Sterile glove made from a synthetic, nitrile formulation
  • High elasticity with barrier protection and puncture resistance
  • Ideal solution for a range of sterile examination (non-surgical) procedures
  • Packed as a pair of gloves per pack
  • 12 in. extended cuff for additional protection
  • Textured fingers provide extra grip and reliability
  • Gamma sterilized minimum 25kGγ to provide sterility
  • Tested for use with chemotherapy drugs

Specifica

Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Nitrile
Size Medium
Modello 6034152
Lunghezza (sistema imperiale) 11.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 29.4 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato