missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Aria 360 Nitrile Foam Gloves
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17811654
Click to view available options
Size:
6, X-Small
7, Small
8, Medium
9, Large
10, X-Large
11, 2X-Large
Dimensione della confezione:
10 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17811654

Marca: Skytec SKG00022FJ

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Aria 360 Gloves are lightweight nitrile foam gloves with an outstanding durability and grip, eco friendly liner and touch screen capabilities.

  • GeniumTM is an eco friendly liner with 1/3 of the ingredients by weight that are sustainably sourced and that requires 30% less energy to be produced
  • Touchscreen capability on thumb and index finger
  • Anatomically designed with moisture wicking to deliver great comfort
  • Excellent grip in all conditions (dry wet, oily)
  • Low particle shedding for sensitive applications
  • Super soft liner
  • Patented nitrile foam palm coating enhances protection
  • Sanitized™ antimicrobial finish provides extra freshness
  • Light heat protection up to 100°C for a short period

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificazione/Conformità ANSI Abrasion, ANSI Puncture
Certifications/Compliance (Europe) EN388, EN420, EN 407
Chlorinated No
Area rivestita Palm
Struttura Knit
Coating Material Nitrile Foam
Colore Gray, Black
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finitura esterna Partially Textured
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Nylon, Spandex, Nitrile
Product Type Touchcreen Work Glove
Size 10, X-Large
Da utilizzare con (applicazione) General handling
Stile polso guanto Elasticated
Valori nominali perforazione ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Resistente a Abrasion, Punctures
Stile pollice Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato