missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arsenic(III) selenide, 99.999% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
Arsenicselenide is used as a vacuum deposition, chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Arsenic(III) selenide |
| Punto di fusione | 260°C |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN3077 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in nitric acid. Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 386.72 |
| Percent Purity | 99.999% |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 4.75 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto