missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Ashing Furnace, 1000°C
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Stile:
Flap Door
Lift Door
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Heating from two sides
- Ceramic heating plates with integral heating element which is safeguarded, and easy to replace
- Air exchange of more than 6 times per minute
- Good temperature uniformity due to preheating of incoming air, temperature uniformity according to DIN 17052-1 to +/- 10°C in the defined empty work area (from 550°C)
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | B510 |
| Capacità (sistema metrico) | 9 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 1100°C |
| Stile | Lift Door |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 240 x 230 x 170 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 485 x 415 x 845 mm |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 3000 W |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto