missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30020313 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
1.3 to 2.5 cm
10.2 to 14 cm
14 to 20.3 cm
2.5 to 4.4 cm
20.3 to 30.5 cm
4.4 to 6.4 cm
6.4 to 10.2 cm
8.9 to 12.1 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30020313

Marca: Keystone Cleanroom Products 10TK09

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Autoclavable 1421B Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size.

  • Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
  • Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
  • Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
  • Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
  • Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
  • Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
  • Resists tearing and punctures
  • Eliminates Autoclave Tape Residue
  • Made from 1421B Tyvek Material
  • Latex-free rubber
  • Hydrophobic
  • Lint-Free

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment and Components
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Up to 250°F
Temperature Range (Metric) Up to 125°C
Lunghezza (sistema imperiale) 4 to 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 to 14 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 to 5.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.2 to 14 cm
Product Type Cover
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato