missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Transparent Polyethylene Tubing
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Overall Length (Metric):
10 m
100 m
Dimensione della confezione:
100m
10m
Descrizione
- Made of PE
- Resistant against (non-oxidizing) acids, caustic solutions, salts and a number of solvents
- Pressure resistant, flexible, impact resistant, light, resistant to compression, up to + 80 °C deformation resistant
- Transparent
- Hardness Shore A 80 ± 3
- Temperature -40 °C to +95 °C
- Suitable for food
- Made of PE
- Resistant against (non-oxidizing) acids, caustic solutions, salts and a number of solvents
- Pressure resistant, flexible, impact resistant, light, resistant to compression, up to + 80 °C deformation resistant
- Transparent
- Hardness Shore A 80 ± 3
- Temperature -40 °C to +95 °C
- Suitable for food
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 10 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14 mm |
| Overall Length (Metric) | 10 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con | Foodstuff |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto