missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Triangular Magnetic Stirrer Bar
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
25 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Spins well giving the best possible mixing action
- Ideal for mixing difficult solutions e.g., dissolving solvents or mixing sediments
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Materiale | Magnet |
| Quantità | 2/Pk. |
| Forma | Triangle |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto