missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Wide Neck PTFE Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Opaque PTFE bottles
- Rigid with smooth surface
- Slope shoulder for easy pouring of powders or liquids
- Manufactured from USP Class VI grade PTFE
- Can withstand temperatures up to 260°C
- Suitable for food contact applications in accordance with U.S. FDA regulations
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Colore | Opaque |
| Materiale | PTFE |
| Bocca | Larga |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 88 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 52 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto