missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Riduttore scanalato
Click to view available options
:
Straight; Fits 1/4 in. x 1/8 in. I.D tubing
Descrizione
- Temperature range: –53 to 65°C
- Sterilize by ethylene oxide only
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Fits 1/4 in. x 1/8 in. I.D tubing |
| Min. Operating Temperature (Metric) | −53°C |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Forma | Diritto |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 65°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto