missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Baume Hydrometer, Heavy Liquids

Codice prodotto. 17816553
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0 to 12° subdiv 0.1°
0 to 15° subdiv 0.1°
0 to 25° subdiv 0.2°
0 to 35° subdiv 0.5°
0 to 50° subdiv 0.5°
0 to 50° subdiv 1.0°
0 to 70° subdiv 1.0°
0 to 90° subdiv 1.0°
19 to 31° subdiv 0.1°
29 to 41° subdiv 0.1°
35 to 70° subdiv 0.5°
39 to 51° subdiv 0.1°
9 to 21° subdiv 0.1°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17816553

Marca: VEE GEE 66093

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Baume (Heavy) Hydrometer is for liquids heavier than water.

  • Specific Gravity: 145/(145-degrees Baume)
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F

Specifica

Tipo Baume Hydrometer
Incrementi 0.1°
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Glass
Intervallo Baumé 19 to 31° subdiv 0.1°
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato