missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEE GEE Baume Hydrometer, Heavy Liquids
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0 to 12° subdiv 0.1°
0 to 15° subdiv 0.1°
0 to 25° subdiv 0.2°
0 to 35° subdiv 0.5°
0 to 50° subdiv 0.5°
0 to 50° subdiv 1.0°
0 to 70° subdiv 1.0°
0 to 90° subdiv 1.0°
19 to 31° subdiv 0.1°
29 to 41° subdiv 0.1°
35 to 70° subdiv 0.5°
39 to 51° subdiv 0.1°
9 to 21° subdiv 0.1°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Specific Gravity: 145/(145-degrees Baume)
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Specifica
Specifica
| Tipo | Baume Hydrometer |
| Incrementi | 0.5° |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Glass |
| Intervallo Baumé | 0 to 35° subdiv 0.5° |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto