missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes - Tan

Codice prodotto. 11796435
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale) nastro:
0.5 in.
1.125 in.
2.25 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11796435

Marca: Brady™ 117982

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For labelling stainless steel and smooth surfaces. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes are made of B-569 polyester and are ideal for application to very smooth surfaces or rigid panels.

  • Applied to very smooth surfaces
  • Ideal for mounting to rigid panels

Specifica

Descrizione Compatible surface: Smooth
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Tan
Finitura Gloss
Formato Cartridge
Materiale Polyester (B-569)
Product Type BBP31 Hi-Performance Polyester Tape
Da utilizzare con (applicazione) Marking stainless steel pipes
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printers
Etichette per riga 1
Quantità 1 Ea.
Tipo di software Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.40 m
Larghezza (sistema metrico) 57 mm
Larghezza (sistema imperiale) nastro 2.25 in.
Alternate Part Number B30C-2250-569-TN
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato