missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BBP33 Conformable Polyester Thermal Transfer Labels

Codice prodotto. 15763829
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
1in.
Altezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0.9 in.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15763829

Marca: Brady™ 133892

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics. Brady™ BBP33 Conformable Polyester Thermal Transfer Labels are specifically designed to be pliable and conforming.

  • Available in various sizes
  • Ideal for marking backer board, DIN rail, relays, PLCs, switches, solenoids, drive motors and other components inside panels
  • Flexible with high-tack adhesives for adhesion to wide variety of surfaces and components

Specifica

Certificazione/Conformità UL Recognized
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Asset Tracking Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, General identification, Inventory and inspection labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33 Printer
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 5000 Labels/Box
Quantità 500/Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 12.70 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number B33-5-484
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato