missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media Additive: Supplement C
Click to view available options
:
Supplement C; BD Difco; 5mL
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Additivo | Supplement C |
| Forma | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Supplement media for cultivating fastidious organisms |
| Tipo di imballaggio | Vial |
| Quantità | 6 x 5 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto